Esecuzione:
Colore del prodotto: giallo
Film particolarmente sottile ed elastico per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 19 mm
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro isolante in film di poliestere biadesivo da utilizzare in applicazioni di incollaggio che richiedono una barriera di isolamento positivo.
Proprietà:
Offre il vantaggio di un rivestimento adesivo integrato
In poliolefina semirigida
Il tubo flessibile ritardante di fiamma è classificato per applicazioni a 600 V
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Tensione di rottura: 3.500 V