3M™ Nastro elettronico antistatico in poliestere 40, trasparente, pretagliato 19mm x 66mt - confezione 12 rotoli

Codice art.: 7100116905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116905
EAN / GTIN 04054596282865
Codice del produttore 7100116905

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Carica triboelettrica ridotta al minimo
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 19 mm
Carica su scarico dal rullo < 20 V

Descrizione:

Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).

Proprietà:

L'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo garantisce un'adesione sicura.
Previene i danni alle installazioni elettroniche sensibili durante la produzione grazie al rivestimento elettrostatico a spruzzo
Ideale per le aree sensibili alle cariche elettrostatiche
Resiste a temperature fino a 130 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Materiale di supporto: pellicola di poliestere
Adesivo acrilico

Nota:

Sigillatura di imballaggi protettivi elettrostatici
Fissazione dei componenti, ad esempio nei contenitori o durante la produzione
Impiego universale in luoghi e aree di lavoro protetti elettrostaticamente
Utilizzo nella produzione e nell'assemblaggio di componenti elettronici
Marcatura ESD tramite stampa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello