Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.
Proprietà:
L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ritardante di fiamma
Per installazioni a 600 V
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Nota:
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.