3M™ Nastro in Alluminio per schermature EMI 1170, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 19mm x 16,5mt - confezione 12 rotoli

Codice art.: 7100116901
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116901
EAN / GTIN 04054596282995
Codice del produttore 7100116901

Descrizione

Esecuzione:

Schermatura elettromagnetica
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.

Proprietà:

L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ritardante di fiamma
Per installazioni a 600 V
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE

Nota:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello