3M™ Nastro per schermature EMI in foglio di rame 1181

Codice art.: 7100116894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 26 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 26 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116894
EAN / GTIN 04054596281660
Codice del produttore 7100116894
Numero-L L01310 1631

Descrizione

Esecuzione:

Schermatura elettromagnetica
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Massima attenuazione di schermatura

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame da 0,04 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo acrilico conduttivo, per schermature EMI e scarico di cariche elettrostatiche con la messa a terra. Il Nastro 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. e trova impiego principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti, avvolgimenti di cavi, o come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL e RoHS 2011/65/EU

Proprietà:

L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ritardante di fiamma
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
L'adesivo acrilico è resistente ai solventi
Saldabile e perforabile

Nota:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello