Esecuzione:
Colore prodotto: Rame
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Non ossidante
Descrizione:
Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame da 0,04 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo acrilico conduttivo, per schermature EMI e scarico di cariche elettrostatiche con la messa a terra. Il Nastro 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. e trova impiego principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti, avvolgimenti di cavi, o come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL e RoHS 2011/65/EU
Proprietà:
L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ritardante di fiamma
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
L'adesivo acrilico è resistente ai solventi
Saldabile e perforabile
Nota:
Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining