Esecuzione:
Colore prodotto: Rame
Ottima punchabilità
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Resistente all'ossidazione
Descrizione:
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.
Proprietà:
Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Nota:
Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione