3M™ Nastro in rame goffrato per schermature EMI 1245, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 19mm x 16,5mt - confezione 12 rotoli.

Codice art.: 7100116881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100116881
    EAN / GTIN 04054596283053
    Codice del produttore 7100116881
    Numero-L L01310 954

    Descrizione

    Esecuzione:

    Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
    Ottima punchabilità
    Lunghezza complessiva: 16.5 m
    Ampiezza complessiva: 19.05 mm
    Resistente all'ossidazione

    Descrizione:

    Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

    Proprietà:

    Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
    Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
    Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
    La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
    Per installazioni a 600 V
    Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Schermatura di cavi e connettori
    Potenziale perequazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello