3M™ Nastro in rame goffrato per schermature EMI 1245, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 12mm x 16,5mt - confezione 19 rotoli.

Codice art.: 7100116880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 19 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 19 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116880
EAN / GTIN 04054596283114
Codice del produttore 7100116880
Numero-L L01310 1974

Descrizione

Esecuzione:

Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Ottima punchabilità
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Resistente all'ossidazione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE

Nota:

Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello