Esecuzione:
Colore prodotto: Ambra
Classe di isolamento: F (155 °C)
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 11.989 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 180 °C.
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.
Proprietà:
Altamente conformabile, con adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma, con materiale di supporto in poliimmide
Nastro per la mascheratura delle saldature adatto per la produzione di circuiti stampati
Per il fissaggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS