3M™ Nastro elettrico in poliammide 1205, color ambra, adesivo acrilico, pretagliato 9mm x 33mt - confezione 26 rotoli.

Codice art.: 7100116878
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 26 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 26 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116878
EAN / GTIN 04054596281684
Codice del produttore 7100116878

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Ambra
Classe di isolamento: F (155 °C)
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 180 °C.

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.

Proprietà:

Altamente conformabile, con adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma, con materiale di supporto in poliimmide
Nastro per la mascheratura delle saldature adatto per la produzione di circuiti stampati
Per il fissaggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello