3M™ Nastro elettrico rinforzato con filamenti 45

Codice art.: 7100116875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100116875
    EAN / GTIN 04054596283978
    Codice del produttore 7100116875

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Elevata rigidità dielettrica
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 760 mm
    Resistente ai raggi UV

    Descrizione:

    Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio.

    Proprietà:

    Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
    Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
    Adatto all'isolamento di trasformatori a secco, all'avvolgimento di motori, ai fili di ancoraggio delle estremità e ad altre applicazioni.
    Omologato UL per temperature fino a 130 °C
    Spessore totale di 0,20 mm

    Nota:

    Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
    Nastratura della bobina
    Applicazioni esterne

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello