3M™ Nastro elettrico in poliestere rinforzato tipo filament 45, trasparente, adesivo in gomma, pretagliato 25mm x 55mt - confezione 9 rotoli

Codice art.: 7100116874
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116874
EAN / GTIN 04054596282278
Codice del produttore 7100116874
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Materiale del supporto: Pellicola in poliestere, rinforzata con fibra di vetro

Descrizione:

Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio.

Proprietà:

Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
Adatto all'isolamento di trasformatori a secco, all'avvolgimento di motori, ai fili di ancoraggio delle estremità e ad altre applicazioni.
Omologato UL per temperature fino a 130 °C
Spessore totale di 0,20 mm

Nota:

Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Nastratura della bobina

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello