Esecuzione:
Colore del prodotto: Stagno
Elettricamente conduttivo grazie alla goffratura
Lunghezza totale: 16,5 m
Larghezza totale: 12 mm
Descrizione:
Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.
Proprietà:
Il supporto in rame goffrato resiste all'ossidazione e all'appannamento.
Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
Ritardante di fiamma e adatto per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e spazi schermati
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Eccellente saldabilità grazie alla stagnatura
Per installazioni con 600 V
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE