3M™ Nastro in rame stagnato goffrato per schermature EMI 1345, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 12mm x 16,5mt - confezione 19 rotoli.

Codice art.: 7100116869
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 19 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 19 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116869
EAN / GTIN 04054596283152
Codice del produttore 7100116869

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Stagno
Elettricamente conduttivo grazie alla goffratura
Lunghezza totale: 16,5 m
Larghezza totale: 12 mm

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

Il supporto in rame goffrato resiste all'ossidazione e all'appannamento.
Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
Ritardante di fiamma e adatto per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e spazi schermati
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Eccellente saldabilità grazie alla stagnatura
Per installazioni con 600 V
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello