3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1194, adesivo acrilico non conduttivo, pretagliato 25mm x 33mt - confezione 9 rotoli.

Codice art.: 7100116862
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116862
EAN / GTIN 04054596282452
Codice del produttore 7100116862

Descrizione

Esecuzione:

Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Ottima punchabilità
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Resistente all'ossidazione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

L'adesivo acrilico non conduttivo garantisce un'adesione ottimale
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Materiale della base: foglio di rame, liscio

Nota:

Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello