3M™ Nastro elettrico in poliammide 92, color ambra, adesivo in silicone, pretagliato 25mm x 33mt - confezione 9 rotoli

Codice art.: 7100116859
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116859
EAN / GTIN 04054596282292
Codice del produttore 7100116859
Numero-L L01310 1187

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Ambra
Classe di isolamento: Fino a max A (180 °C)
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 180 °C.

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).

Proprietà:

Altamente conformabile grazie all'adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma con materiale di supporto in poliammide
Adatto come nastro per la mascheratura delle saldature nella produzione di circuiti stampati
Per l'ancoraggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS
Potente combinazione di proprietà meccaniche, elettriche, termiche e chimiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello