3M™ Nastro elettrico in poliammide 92, color ambra, adesivo in silicone, pretagliato 9mm x 33mt - confezione 26 rotoli

Codice art.: 7100116855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 26 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 26 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116855
EAN / GTIN 04054596281745
Codice del produttore 7100116855
Numero-L L01310 1132

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Ambra
Classe di isolamento: Fino a max A (180 °C)
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 8.992 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 180 °C.

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).

Proprietà:

Altamente conformabile grazie all'adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma con materiale di supporto in poliammide
Adatto come nastro per la mascheratura delle saldature nella produzione di circuiti stampati
Per l'ancoraggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS
Potente combinazione di proprietà meccaniche, elettriche, termiche e chimiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello