Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 30 mm
Descrizione:
3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro è un nastro fibrato isolante da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.
Proprietà:
Nastro in fibra di vetro intrecciata da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione
Progettato per l'uso in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono un'elevata resistenza meccanica e alle alte temperature.
L'adesivo è appositamente studiato e preparato per la protezione dalla corrosione
Strappo dei bordi, resistenza all'abrasione e conformabilità
Per l'utilizzo come protezione delle bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento del nucleo, dello strato e trasversale
Stampabile
Ritardante di fiamma secondo UL® 510