3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 19mm x 55mt - confezione 12 rotoli

Codice art.: 7100116842
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116842
EAN / GTIN 04054596282674
Codice del produttore 7100116842

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Resistente all'abrasione per un uso prolungato

Descrizione:

3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro è un nastro fibrato isolante da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.

Proprietà:

Nastro in fibra di vetro intrecciata da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione
Progettato per l'uso in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono un'elevata resistenza meccanica e alle alte temperature.
L'adesivo è appositamente studiato e preparato per la protezione dalla corrosione
Strappo dei bordi, resistenza all'abrasione e conformabilità
Per l'utilizzo come protezione delle bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento del nucleo, dello strato e trasversale
Stampabile
Ritardante di fiamma secondo UL® 510

Nota:

Rinforzo dell'isolamento in applicazioni meccanicamente difficili
Isolamento del nucleo, dello strato, delle estremità e trasversale
Terminazione, copertura e nastratura delle teste di avvolgimento
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Nastratura dell'avvolgimento dei poli dei motori
Rinforzo dell'isolamento delle scanalature
Fissaggio di materiali isolanti di superficie e altri materiali isolanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello