3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 15mm x 55mt - confezione 15 rotoli

Codice art.: 7100116841
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100116841
    EAN / GTIN 04054596283251
    Codice del produttore 7100116841
    Numero-L L01310 1658

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 15 mm

    Descrizione:

    3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro è un nastro fibrato isolante da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.

    Proprietà:

    Nastro in fibra di vetro intrecciata da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione
    Progettato per l'uso in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono un'elevata resistenza meccanica e alle alte temperature.
    L'adesivo è appositamente studiato e preparato per la protezione dalla corrosione
    Strappo dei bordi, resistenza all'abrasione e conformabilità
    Per l'utilizzo come protezione delle bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento del nucleo, dello strato e trasversale
    Stampabile
    Ritardante di fiamma secondo UL® 510

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello