Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 760 mm
Materiale del supporto: Pellicola in poliestere, rinforzata con fibra di vetro
Descrizione:
Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio.
Proprietà:
Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
Adatto all'isolamento di trasformatori a secco, all'avvolgimento di motori, ai fili di ancoraggio delle estremità e ad altre applicazioni.
Omologato UL per temperature fino a 130 °C
Spessore totale di 0,20 mm
Nota:
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Nastratura della bobina