Scotch-Brite™ Ruota di finitura per brasatura laser, 203 mm x 2,8 mm x 25,4 mm

Codice art.: 7100115833
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100115833
EAN / GTIN 50076308457568
Codice del produttore 7100115833

Descrizione

Esecuzione:

Eccellenti prestazioni di rimozione
Lunga durata per un minor numero di sostituzioni dei dischi
Nessun componente metallico, nessun residuo metallico sulla superficie da trattare, riducendo al minimo il rischio di corrosione
Produce una superficie ideale per le lavorazioni successive (rivestimento superficiale, verniciatura, ecc.)
Conversione rapida per una maggiore produttività

Descrizione:

La saldatura laser delle cuciture del tetto nella produzione automobilistica è all'avanguardia e diventerà il processo standard più utilizzato nei prossimi anni. Tuttavia, il passaggio a questo metodo di giunzione è accompagnato dalla necessità di un'adeguata finitura del giunto zero del tetto prima del processo di verniciatura. È qui che il disco Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, sviluppato appositamente per le applicazioni robotiche, fa un lavoro eccellente. Dopo tutto, oltre al corretto controllo della forza applicata, della velocità della ruota e del braccio del robot, la scelta della ruota giusta è essenziale per il successo.

Proprietà:

Nessun componente metallico, nessun residuo metallico sulla superficie da lavorare - Riduce al minimo il rischio di corrosione
Cambio rapido per una maggiore produttività

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello