3M™ Scotchlite™ Segmented Reflective Transfer Film 5697, Yellow-Silver-Yellow – 50.8 mm x 100 m

Codice art.: 7100112930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100112930
    EAN / GTIN 50051131273837
    Codice del produttore 7100112930

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le proprietà riflettenti aiutano a migliorare la visibilità dell'utilizzatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione, le proprietà fluorescenti aiutano a rendere il materiale visibile alla luce del giorno, al mattino e al crepuscolo
    I valori di riflettanza della striscia argentata e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471
    Lunghezza complessiva: 100 m
    Ampiezza complessiva: 50.8 mm
    Maggiore comfort con un design più leggero, traspirante e flessibile

    Descrizione:

    3M™ Scotchlite™ segmented yellow-silver-yellow reflective transfer film 5697 with an exceptional design for safety clothing, such as firefighting garments and flame-resistant workwear, requiring a high degree of daytime and night-time visibility.

    Proprietà:

    Le proprietà riflettenti contribuiscono a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le proprietà fluorescenti contribuiscono a rendere il materiale altamente visibile alla luce del giorno, all'alba e al tramonto.
    I valori di riflettività della striscia d'argento e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471.
    Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
    Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
    Maggiore comfort grazie al design più leggero, traspirante e flessibile

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello