3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF602SGAF-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100112716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100112716
    EAN / GTIN 50051131273141
    Codice del produttore 7100112716

    Descrizione

    Esecuzione:

    Progettati con due lenti separate, gli occhiali offrono prestazioni ottiche superiori e un ampio campo visivo.
    Telaio con semicerchione
    Tecnologia delle stanghette a diffusione di pressione 3M per un sedile comodo e sicuro
    Nasello morbido per una sensazione di comfort
    Un design che si adatta ai contorni per un forma / endorsabilità sicuro e confortevole

    Descrizione:

    I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.

    Proprietà:

    Robusta gamma di 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione a stanghette fisse piatte con doppia lente che offre prestazioni ottiche ottimali
    L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
    Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
    Disponibili filtri IR polarizzati e verdi
    Il design avvolgente favorisce una vestibilità sicura e previene lo scivolamento
    Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello