3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 600, montatura grigia, antigraffio, lenti polarizzate grigie, SF611AS-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100112713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100112713
EAN / GTIN 50051131273196
Codice del produttore 7100112713
Numero-L L01110 513

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al design con due lenti separate, gli occhiali offrono prestazioni ottiche superiori e un ampio campo visivo.
Telaio con mezzo cerchio
Tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple per una vestibilità comoda e sicura
Morbido nasello per una sensazione di comfort
Un design che si adatta ai contorni per una vestibilità sicura e confortevole

Descrizione:

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.

Proprietà:

Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ robusti e semi-senza montatura, con lenti doppie per prestazioni ottiche ottimali.
L'innovativa tecnologia 3M™ SecureFit™ per la distribuzione della pressione sulle tempie, con nervature scanalate, garantisce una calzata sicura e ottimizza la pressione sulle tempie. Le aste sono flessibili e si adattano alle dimensioni della testa di chi le indossa.
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile con filtri IR polarizzati e verdi
La forma avvolgente impedisce lo scivolamento
Cornice in schiuma disponibile per proteggere gli occhi dalle schegge

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello