3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF603SGAF-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100112712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100112712
    EAN / GTIN 50051131273158
    Codice del produttore 7100112712

    Descrizione

    Esecuzione:

    Grazie al design con due lenti separate, gli occhiali offrono prestazioni ottiche superiori e un ampio campo visivo.
    Telaio con mezzo cerchio
    Tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple per una vestibilità comoda e sicura
    Morbido nasello per una sensazione di comfort
    Un design che si adatta ai contorni per una vestibilità sicura e confortevole

    Descrizione:

    I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.

    Proprietà:

    Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ robusti e semi-senza montatura, con lenti doppie per prestazioni ottiche ottimali.
    L'innovativa tecnologia 3M™ SecureFit™ per la distribuzione della pressione sulle tempie, con nervature scanalate, garantisce una calzata sicura e ottimizza la pressione sulle tempie. Le aste sono flessibili e si adattano alle dimensioni della testa di chi le indossa.
    Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
    Disponibile con filtri IR polarizzati e verdi
    La forma avvolgente impedisce lo scivolamento
    Cornice in schiuma disponibile per proteggere gli occhi dalle schegge

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello