3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio apri e chiudi SJ3541

Codice art.: 7100108767
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100108767
EAN / GTIN 04054596226814
Codice del produttore 7100108767

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Chiusura testa a fungo
Ridurre i costi
Ampiezza complessiva: 12.5 mm
Riduzione dei tempi di manutenzione/inattività grazie al semplice smontaggio

Descrizione:

Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3541 ha un adesivo a base di gomma-resina sulla parte posteriore di un nastro di fissaggio apri e chiudi nero in polipropilene, adatto per fissare numerose plastiche, superfici verniciate a polvere e altri materiali a bassa energia superficiale. Il nostro sistema di fissaggio apri e chiudi ha 62 peduncoli per cm² e uno spessore di 5,7 mm.

Proprietà:

Sistema di fissaggio nero con peduncoli e supporto adesivo a pressione a base di gomma
Il tipo 400 si abbina al tipo 170 o 250. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.
Progettato per aderire a numerose plastiche e superfici verniciate a polvere oltre che ad altri materiali a bassa energia superficiale
1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
Elevata adesione iniziale
Adatto per applicazioni all'interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da attaccare
Elevata responsabilità immediata

Nota:

Applicazioni interne
Specialmente su superfici a bassa energia come PP, PE e materiali verniciati a polvere
Chiusure richiudibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello