• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3540, Nero, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Codice art.: 7100108766
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100108766
EAN / GTIN 04054596226784
Codice del produttore 7100108766
Numero-L L01310 458

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Chiusura testa a fungo
Ridurre i costi
Ampiezza complessiva: 12.5 mm
Riduzione dei tempi di manutenzione/inattività grazie al semplice smontaggio

Descrizione:

Le esclusive testine a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3540 rimangono chiuse. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il sistema sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con materie plastiche (polipropilene, polietilene, acrilico, policarbonato, ABS), vernici a polvere e metalli.

Proprietà:

L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti
Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali
Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
L'adesivo sensibile alla pressione offre un'eccellente adesione iniziale alla maggior parte delle superfici
Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
Aiuta a ridurre le vibrazioni
Adatto per uso interno ed esterno

Nota:

Attacco pannello e piastra di copertura
Segnaletica interna
Finiture decorative
Partizioni d'ufficio
Applicazione grafica
Pannelli d'accesso
Veicoli speciali (accessori interni)
Profili a L, ripiani riposizionabili
Per appendere la segnaletica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello