3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3542, Nero, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Codice art.: 7100108756
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100108756
EAN / GTIN 04054596226845
Codice del produttore 7100108756
Numero-L L01310 561
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Chiusura testa a fungo
Ridurre i costi
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione dei tempi di manutenzione/inattività grazie al semplice smontaggio

Descrizione:

Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3542 ha un adesivo a base di gomma-resina sulla parte posteriore di un nastro di fissaggio apri e chiudi in polipropilene di colore nero che lo rende adatto per fissare numerose plastiche, superfici verniciate a polvere e altri materiali a bassa energia superficiale. Il nostro sistema di fissaggio apri e chiudi ha 26 peduncoli per cm² e uno spessore di 5,7 mm.

Proprietà:

Sistema di fissaggio nero con peduncoli e supporto adesivo a pressione a base di gomma
Il tipo 170 si abbina al tipo 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.
Progettato per aderire a numerose plastiche e superfici verniciate a polvere oltre che ad altri materiali a bassa energia superficiale
1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
Elevata adesione iniziale
Adatto per applicazioni all'interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da attaccare
Elevata responsabilità immediata

Nota:

Applicazioni interne
Specialmente su superfici a bassa energia come PP, PE e materiali verniciati a polvere
Chiusure richiudibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello