• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Dual Lock™ SJ3870

Codice art.: 7100108753
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100108753
EAN / GTIN 04054596227002
Codice del produttore 7100108753
Numero-L L01310 1146

Descrizione

Esecuzione:

Nastro sigillante nero a pressione con teste a forma di fungo e adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione sul retro.
La versione con 40 teste per cm² può essere combinata con le controparti con 26, 40 o 62 teste per cm²; impegno sonoro
Resistenza alla trazione cinque volte superiore a quella dei nastri con gancio e anello convenzionali
Dopo 1.000 cicli di apertura-chiusura, la resistenza alla trazione originale è ancora pari al 50 %.
L'adesivo acrilico modificato aderisce a molti materiali plastici, superfici verniciate a polvere e materiali a bassa e media energia superficiale.

Descrizione:

Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3870 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con vernici a polvere, metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS).

Proprietà:

L'uso di una chiusura a scatto flessibile elimina la necessità di viti, chiodi, bottoni o rivetti// Nastro di chiusura a scatto nero con teste a forma di fungo e adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione sul retro// Nastro di chiusura a scatto nero con teste a forma di fungo e adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione sul retro
La versione da 40 teste per cm² può essere combinata con le controparti da 26, 40 o 62 teste per cm²; ingaggio udibile// La versione da 40 teste per cm² può essere combinata con le controparti da 26, 40 o 62 teste per cm²; ingaggio udibile// La resistenza alla trazione è cinque volte superiore a quella dei nastri a strappo tradizionali.
Cinque volte la resistenza alla trazione dei nastri a strappo tradizionali// Cinque volte la resistenza alla trazione dei nastri a strappo tradizionali// Durata - Fino a 1.000 cicli di apertura e chiusura con perdita del 50% della resistenza alla trazione originale.
Dopo 1.000 cicli di apertura-chiusura, è ancora presente almeno il 50% della resistenza alla trazione originale// Eccellente resistenza alla temperatura fino a 90 °C// Dopo 1.000 cicli di apertura-chiusura, è ancora presente almeno il 50% della resistenza alla trazione originale
L'adesivo acrilico modificato aderisce a molti materiali plastici, a superfici verniciate a polvere e a materiali a bassa e media energia superficiale// L'adesivo acrilico modificato aderisce a molti materiali plastici, a superfici verniciate a polvere e a materiali a bassa e media energia superficiale// Teste nere a forma di fungo ad incastro (40 teste per cm²).
Resistente all'umidità e ai raggi UV// Ideale per l'uso interno ed esterno su porte, pannelli solari flessibili, lucernari, pannelli di accesso, segnaletica e componenti espositivi// Ideale per l'uso interno ed esterno su porte, pannelli solari flessibili, lucernari, pannelli di accesso, segnaletica e componenti espositivi
Smorza le vibrazioni
Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni

Nota:

Applicazioni per l'industria generale, i trasporti, i veicoli speciali, il settore medico, militare, l'imballaggio, le soluzioni pubblicitarie per i punti vendita, le mostre, l'elettronica, i mobili e la manutenzione, la riparazione e la revisione (MRO).
Fissaggio per porte, pannelli solari flessibili, lucernari, pannelli di accesso, segnaletica e componenti espositivi
Adatto per uso interno ed esterno
Divisori per ufficio
Per l'applicazione della grafica
Pannelli di accesso
Veicoli speciali (fissaggi interni)
Profili a L, ripiani riposizionabili
Per appendere la segnaletica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello