Esecuzione:
Struttura della grana di molatura definita e uniforme in struttura tridimensionale
Cuscinetto a X semi-flessibile
Lunghezza complessiva: 520 mm
Ampiezza complessiva: 19 mm
Prestazioni di taglio costantemente elevate
Descrizione:
Il nastro in tela 3M™ Trizact™ 237AA utilizza la tecnologia di microreplicazione 3M™ con particelle di ossido di alluminio che rivestono un supporto in tela di peso X per un taglio ed una finitura uniformi. I nostri nastri contengono un additivo specifico che previene l'accumulo di calore, la deformazione e la bruciatura.
Proprietà:
Le piramidi autoaffilanti rimangono taglienti come al primo utilizzo e sviluppano meno calore degli abrasivi tradizionali
Supporto flessibile per una finitura uniforme delle superfici irregolari
Ideale per finitura intermedia prima della cromatura o della lucidatura
Produce finiture migliori rispetto agli abrasivi tradizionali rivestiti elettrostaticamente
Risparmio di tempo e fasi di lavoro
Nota:
Utilizzabile per la carteggiatura intermedia e la finitura di superfici metalliche, compatte e verniciate, oltre alle superfici laccate e alle parti in plastica