Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione, 36 dB, attacco per elmetto, MT73H450P3E GB

Codice art.: 7100106867
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100106867
EAN / GTIN 07318640067288
Codice del produttore 7100106867

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Alta visibilità
Comunicazione in presenza di rumore
Fascia in acciaio inox per una distribuzione della pressione comoda e uniforme
Cuscinetti auricolari intercambiabili e cuscinetti isolanti (set igienico)
Microfono contro umidità e acqua

Descrizione:

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione sono la nostra soluzione per la comunicazione all'insegna della robustezza progettata per l'utilizzo in ambienti estremi e gravosi caratterizzati da rumorosità elevata, dovuta anche alla presenza di rumori di impatto. Queste cuffie garantiscono un elevato livello di attenuazione e sono dotate di un microfono impermeabile con asta approvato secondo la norma IP68.

Proprietà:

Uno dei livelli di attenuazione più elevati - 37 dB
Microfono impermeabile con asta dotato di una funzionalità di cancellazione del rumore avanzata approvato secondo la norma IP69
Il design robusto agevola la manutenzione, anche sul campo
Compatibili con gli adattatori 3M™ PELTOR™ esistenti
Connettore J11
Colore ad alta visibilità
Modello con attacco per elmetto

Nota:

Ideali per l'utilizzo in ambito militare, nelle sale macchine e in altri ambienti caratterizzati da un livello di rumorosità estremamente elevato, dovuto anche alla presenza di rumori di impatto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello