3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P240, 51660

Codice art.: 7100106430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100106430
EAN / GTIN 04054596234888
Codice del produttore 7100106430

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: oro
Disponibile in diverse grane da P80 a P600. Le applicazioni caratteristiche includono: Retifica di vernice,
Con dischi e pastiglie 255P, è possibile ottenere risultati di rimozione migliori, meno intasamenti e una riduzione del numero di particelle di polvere nell'aria

Descrizione:

Il disco 3M™ Hookit™ 255P Oro è un disco abrasivo con supporto in carta per la carteggiatura di fondi, stucchi e vernici. Il minerale del disco 255P offre prestazioni superiori.

Proprietà:

Uso universale
Disponibile in varie grane, da P80 a P600. Le applicazioni caratteristiche includono: levigatura della vernice,
Con i dischi e le pastiglie 255P si ottengono migliori risultati di rimozione, minore intasamento e riduzione del numero di particelle di polvere sospese nell'aria.
Con sistema di sgancio rapido 3M™ Hookit™ per un rapido cambio dell'utensile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello