• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cubitron™ II Disco lamellare 969F

Codice art.: 7100105853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100105853
EAN / GTIN 04054596196438
Codice del produttore 7100105853
Numero-L L51710 1514

Descrizione

Esecuzione:

Materiale abrasivo più attivo per disco grazie alla maggiore densità di impaccamento delle alette abrasive
Elevato potenziale di rimozione associato a una finitura uniforme
Maggiore durata per un rapporto prezzo/prestazioni positivo
Freschezza di rettifica grazie alla grana di precisione 3M™ in ceramica
Disponibili in design piatto e conico

Descrizione:

Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F è formato da strati di materiale abrasivo. I nostri dischi lamellari presentano una progettazione esclusiva e sono dotati di materiale abrasivo per taglio rapido su lamelle di tela in poliestere resistente. Questi dischi includono un additivo specifico per la molatura e un supporto semiflessibile di peso Y che offrono a ogni lamella una forza eccezionale.

Proprietà:

Più materiale abrasivo attivo per disco grazie alla maggiore densità di impacchettamento delle lamelle abrasive
Elevato potenziale di asportazione abbinato a una finitura uniforme
Maggiore durata per un rapporto prezzo/prestazioni positivo
Disponibile in versione piatta e conica

Nota:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello