Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000NUV-R-OR

Codice art.: 7100103588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100103588
    EAN / GTIN 04054596223639
    Codice del produttore 7100103588

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: arancione

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-R-OR è il nostro elmetto arancione con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area, materiale rifrangente Scotchlite™ e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

    Proprietà:

    Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
    Il materiale riflettente Scotchlite™ aumenta la visibilità e la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.
    Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
    Il design leggermente arrotondato evita di impigliarsi in cavi o rami.
    I fori di ventilazione sono distribuiti su un'ampia superficie per massimizzare il flusso d'aria e migliorare il comfort.
    La fascia per la testa può essere ruotata di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti.
    Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto

    Nota:

    Edilizia, agricoltura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello