Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-R-GU

Codice art.: 7100103396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100103396
EAN / GTIN 04054596224391
Codice del produttore 7100103396

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: giallo

Descrizione:

L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-R-GU è il nostro elmetto giallo con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area, materiale rifrangente Scotchlite™ e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

Proprietà:

Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
Il materiale riflettente Scotchlite™ aumenta la visibilità e la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.
Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
Il design leggermente arrotondato evita di impigliarsi in cavi o rami.
I fori di ventilazione sono distribuiti su un'ampia superficie per massimizzare il flusso d'aria e migliorare il comfort.
La fascia per la testa può essere ruotata di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti.
Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto

Nota:

Edilizia, agricoltura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello