Esecuzione:
Aumento della produttività e uniformità del disegno di rettifica durante le riparazioni grazie a tassi di asportazione fino al 30% superiori e a una durata doppia rispetto agli altri abrasivi ceramici convenzionali.
retifica più freddo e pressione di contatto inferiore rispetto ad altri abrasivi ceramici tradizionali
Qualità della superficie più uniforme, meno rilavorazioni e meno levigatura fine dei graffi profondi grazie alla grana abrasiva di precisione
Il design flessibile delle alette di smerigliatura consente di eseguire regrinding e miscelare in un'unica fase
regrinding a bassa pressione, rimozione di piccole saldature, finitura e pretrattamento delle superfici con un solo disco abrasive
Descrizione:
I dischi lamellari 3M™ Cubitron™ II sono progettati per un taglio più rapido, per una durata più lunga del disco e una finitura più uniforme rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali, il che consente una rimozione semplice e uniforme di vernice e ruggine. Le lamelle flessibili vantano la tecnologia Precision Shaped Grain (PSG): granuli triangolari estremamente netti, orientati elettrostaticamente su un supporto flessibile per un taglio preciso e rapido. La configurazione delle lamelle rende più agevole le operazioni di molatura e di lavorazioni pesanti delle lamiere.
Proprietà:
Aumenta la produttività e l'uniformità della finitura durante le riparazioni con tassi di rimozione fino al 30% più rapidi e una durata doppia rispetto agli altri abrasivi ceramici convenzionali.
Macinazione più fredda e pressione di contatto più bassa rispetto agli altri abrasivi ceramici convenzionali
Finitura superficiale più uniforme, meno rilavorazioni e meno levigatura fine di graffi profondi grazie alla grana abrasiva stampata con precisione
Il design flessibile delle lamelle abrasive consente di smerigliare e miscelare in un unico passaggio
Rettifica con bassa pressione di contatto, rimozione di piccole saldature, finitura e pretrattamento della superficie con una sola mola.