3M™ Versaflo™ Sovravisiera, dorata, gradazione 5 IR, M-967

Codice art.: 7100099909
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100099909
EAN / GTIN 04054596169463
Codice del produttore 7100099909
Numero-L L01140 18

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Il telaio della visiera offre protezione contro i raggi UV/IR, nonché contro scintille e spruzzi di saldatura.
Lunghezza complessiva: 0.503 m
Ampiezza complessiva: 0.252 m
Altezza complessiva: 0.012 m

Descrizione:

La sovravisiera dorata 3M™ Versaflo™ M-967 con gradazione 5 IR/UV è la nostra sovravisiera per la protezione dai raggi UV/IR e da scintille e schizzi di metallo.

Proprietà:

Visiera placcata in oro per la protezione da IR/UV
Protegge dai raggi UV/IR e da scintille e spruzzi di metallo
500 mm x 250 mm

Nota:

Utilizzato con la montatura per visiera 3M™ Versaflo™ M-961

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello