3M™ Versaflo™ Copertura resistente al calore radiante per tubi di respirazione, BT-927

Codice art.: 7100099908
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100099908
EAN / GTIN 04054596169470
Codice del produttore 7100099908

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Metallizzato
Prolunga la durata del tubo dell'aria
Lunghezza complessiva: 0.355 m
Ampiezza complessiva: 0.228 m
Altezza complessiva: 0.086 m

Descrizione:

La copertura resistente al calore radiante per tubi di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-927 è la nostra copertura per tubi di respirazione resistente al calore radiante e di lunga durata per i tubi di respirazione 3M™ Versaflo™ serie BT.

Proprietà:

Copertura del tubo flessibile resistente al calore radiante e durevole
Protegge il tubo dagli influssi esterni e ne prolunga la durata.
Da utilizzare con i tubi pneumatici 3M™ Versaflo™ serie BT.

Nota:

Per i tubi dell'aria 3M™ Versaflo™ serie BT.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello