Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione, 37 dB, colore grigio, bardatura temporale, MT73H450A-38

Codice art.: 7100099845
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100099845
EAN / GTIN 07318640067042
Codice del produttore 7100099845

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Microfono da banco impermeabile (grado di protezione IP68)
Il più alto valore di isolamento sul mercato
Struttura robusta, facile manutenzione
Progettato per l'uso in condizioni militari estreme, per l'uso con adattatori PTT PELTOR 3M o per il collegamento diretto all'interfono

Descrizione:

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione sono la nostra soluzione per la comunicazione all'insegna della robustezza progettata per l'utilizzo in ambienti estremi e gravosi caratterizzati da rumorosità elevata, dovuta anche alla presenza di rumori di impatto. Queste cuffie garantiscono un elevato livello di attenuazione e sono dotate di un microfono impermeabile con asta approvato secondo la norma IP68.

Proprietà:

Uno dei livelli di attenuazione più elevati - 37 dB
Microfono impermeabile con asta dotato di una funzionalità di cancellazione del rumore avanzata approvato secondo la norma IP68
Il design robusto agevola la manutenzione, anche sul campo
Compatibili con gli adattatori 3M™ PELTOR™ esistenti
Connettore 3M PELTOR™ J11 cablato
Modello con bardatura temporale

Nota:

Ideali per l'utilizzo in ambito militare, nelle sale macchine e in altri ambienti caratterizzati da un livello di rumorosità estremamente elevato, dovuto anche alla presenza di rumori di impatto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello