3M™ Nastro isolante in film di poliestere 56

Codice art.: 7100096651
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100096651
    EAN / GTIN 04054596184442
    Codice del produttore 7100096651

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo
    Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
    Elevata resistenza alla tensione dielettrica
    Ampiezza complessiva: 85 mm
    Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.

    Descrizione:

    Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

    Proprietà:

    Adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione e supporto in film di poliestere per un'adesione ottimale
    Adatto come protezione della bobina e isolamento dello strato
    Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130 °C
    Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
    Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
    Tensione di rottura: 5.500 V

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello