3M™ PELTOR™Cuffie auricolari Serie X, X3P3 Cuffia attacco elmetto rossa 32 dB

Codice art.: 7100095553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100095553
    EAN / GTIN 04054596135475
    Codice del produttore 7100095553
    Numero-L L01110 492

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero/Rosso
    Facile inserimento/estrazione: Le capsule sono facili da collegare e rimuovere
    Isolamento elettrico: Adatto per un'ampia gamma di applicazioni
    Potenti bracci di montaggio: Bilanciamento, durata e flessibilità
    Sedile a tenuta controllata: Sedile può essere controllato con il sistema di convalida a doppio orecchio 3M™ e-A-RFIT™

    Descrizione:

    Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X - X3P3 sono dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni estremamente leggere e affusolate rispetto a prodotti con attenuazione dei rumori similari. Con un'attenuazione di 32 dB, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori moderati nell'industria forestale, negli aeroporti, nell'ingegneria pesante, ecc.

    Proprietà:

    Dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori moderati nell'industria forestale, nell'ingegneria pesante, ecc.
    Applicabili direttamente a molti caschi di sicurezza, senza necessità di ulteriori adattatori.
    Coppe affusolate, con doppio stampaggio
    Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
    Bardatura isolata elettricamente
    Struttura leggera (247g)
    Un'ampia gamma di diverse attenuazioni: Da 26 dB SNR a 36 dB SNR
    Vassoi in plastica ABS: Rigidi, robusti, resistenti agli urti
    Spugne in schiuma larghe e morbide: Per un comfort elevato e una tenuta efficace
    Protezione dal rumore
    Isolamento dielettrico
    Cuscinetti auricolari intercambiabili e cuscinetti isolanti (set igienico)
    Disponibile come archetto
    Lavorare in modo efficiente ed efficace
    Costi di manutenzione ridotti, manutenzione semplice

    Nota:

    Industria generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello