3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari Serie X, X5P3 Cuffia attacco elmetto nera 36 dB

Codice art.: 7100095550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100095550
EAN / GTIN 04054596171978
Codice del produttore 7100095550
Numero-L L01130 135

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Facile on/off: le capsule si attaccano e si staccano senza sforzo
Isolamento elettrico: adatto a una vasta gamma di applicazioni
Potenti bracci di attacco: equilibrio, durata e flessibilità.
Tenuta controllabile: la tenuta può essere verificata con il 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X - X5P3 sono dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni e offrono 36 dB di attenuazione per la protezione in ambienti estremamente rumorosi, dove è spesso necessario ricorrere a una doppia protezione. Nonostante le coppe di più ampie dimensioni, le cuffie auricolari sono relativamente leggere, garantiscono un eccellente bilanciamento e un comfort ottimale per l'utente.

Proprietà:

Dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni per la protezione in ambienti estremamente rumorosi.
Applicabili direttamente a molti caschi di sicurezza, senza necessità di ulteriori adattatori.
Coppe affusolate, con doppio stampaggio
Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Bardatura isolata elettricamente
Stoccaggio pratico: Possibilità di riporre le cuffie con capsule inserite e sganciate
Un'ampia gamma di diverse attenuazioni: Da 26 dB SNR a 36 dB SNR
Vassoi in plastica ABS: Rigidi, robusti, resistenti agli urti
Spugne in schiuma larghe e morbide: Per un comfort elevato e una tenuta efficace
Protezione dal rumore
Isolamento dielettrico
Cuscinetti auricolari intercambiabili e cuscinetti isolanti (set igienico)
Disponibile come archetto
Lavorare in modo efficiente ed efficace
Costi di manutenzione ridotti, manutenzione semplice

Nota:

Industria generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello