Esecuzione:
Colore prodotto: Nero/Giallo
Facile on/off: le capsule si attaccano e si staccano senza sforzo
Isolamento elettrico: adatto a una vasta gamma di applicazioni
Potenti bracci di attacco: equilibrio, durata e flessibilità.
Tenuta controllabile: la tenuta può essere verificata con il 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X - X2P3 sono dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore dotati di struttura a coppe moderna, esteticamente gradevole e affusolata. Con un'attenuazione di 30 dB, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori industriali da moderati a elevati presenti in diverse applicazioni,
Proprietà:
Dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori industriali da moderati a elevati presenti in diverse applicazioni,
Applicabili direttamente a molti elmetti di sicurezza, senza necessità di ulteriori adattatori.
Coppe affusolate, con doppio stampaggio
Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Bardatura isolata elettricamente
Struttura leggera (220g)
Un'ampia gamma di diverse attenuazioni: Da 26 dB SNR a 36 dB SNR
Vassoi in plastica ABS: Rigidi, robusti, resistenti agli urti
Spugne in schiuma larghe e morbide: Per un comfort elevato e una tenuta efficace
Protezione dal rumore
Isolamento dielettrico
Cuscinetti auricolari intercambiabili e cuscinetti isolanti (set igienico)
Disponibile come archetto
Lavorare in modo efficiente ed efficace
Costi di manutenzione ridotti, manutenzione semplice
Nota:
Industria generale