Esecuzione:
Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
Descrizione:
Il disco da taglio 3M™Cubitron™ II utilizza il minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain per offrire operazioni di taglio straordinariamente rapide e durata eccellente su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi per prestazioni e durata, offrendo notevoli benefici sul piano della produttività.
Proprietà:
Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti
Il granulo ceramico 3M™ PSG Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione dei minerali, per una durata eccezionale
Il disco rigido con rinforzo a base resina incide quasi tutti i materiali
Taglio più veloce
grana abrasiva in ceramica al 100% di precisione
spigoli dei taglienti dal design geometrico
Riduzione degli scarti e dei tassi di errore
Riduzione dei costi di processo
Praticamente nessun cambiamento strutturale
Massima durata
Taglio refrigeratore
troncatura facile e senza sforzo senza inclinazioni
Nota:
Taglio del metallo, ad esempio lamine di automobili e scafi
Uso su tubi di acciaio inox, tubi di scarico, morsetti ed elementi di fissaggio arrugginiti