• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ Spazzola lamellare montata su perno

Codice art.: 7100093995
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093995
EAN / GTIN 08711428030488
Codice del produttore 7100093995
Numero-L L51710 338

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Materiale CF con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Vello tridimensionale in fibra Scotch-Brite
Ampiezza complessiva: 45 mm
Motivo del punto corrispondente sulle superfici metalliche

Descrizione:

Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Proprietà:

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata
Progettata per l'uso su tutti i metalli
Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature
Adatta per sbavatura leggera
Rimuovere i difetti di superficie
Coerente
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili
Superficie del pezzo uniforme senza segni di vibrazione
Finitura uniforme
Nessuna modifica nella geometria del pezzo
Superficie metallica pura

Nota:

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello