Scotch-Brite™ CG-ZR Clean & Strip Dischi 150 mm 13 mm S XCS

Codice art.: 7100093984
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093984
EAN / GTIN 53134375451760
Codice del produttore 7100093984

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione Clean & Strip
Fibra di nylon
Sistema di cambio rapido Roloc
Struttura non tessuta
Maggiore sicurezza sul lavoro

Descrizione:

Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Proprietà:

Pile in fibra di nylon
Struttura in pile
Risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di allestimento e dei tempi non produttivi
Superficie metallicamente pulita
Risparmio di tempo e di costi
Privo di metalli che causano corrosione
Lunga durata in tutte le applicazioni
Nessun distacco di singole parti
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'utilizzo di un attrezzo di cambio

Nota:

Albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di sporco e rivestimenti superficiali pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello