• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ CG-ZS Clean & Strip Dischi 150 mm 13 mm 8 mm S XCS PN 57017

Codice art.: 7100093983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093983
EAN / GTIN 53134375451746
Codice del produttore 7100093983
Numero-L L51710 76

Descrizione

Esecuzione:

Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni di pulizia universali
Gambo integrale
Ideale per la lavorazione di sporco superficiale pesante e rivestimenti
Struttura aperta del vello
Nessun distacco delle singole parti

Descrizione:

Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Proprietà:

Albero integrato
Ideale per la lavorazione di superfici contaminate e rivestimenti pesanti
Struttura aperta in pile
Nessun allentamento delle singole parti
Utilizzare su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o foratrici

Nota:

albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di contaminazione superficiale e rivestimenti pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello