Scotch-Brite™ FF-ZS Clean and Finishing Spazzole lamellari con perno 75 mm 45 mm 6 mm A VFN PN 7217

Codice art.: 7100093981
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100093981
    EAN / GTIN 08711428030471
    Codice del produttore 7100093981
    Numero-L L51710 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Materiale CF con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
    Vello tridimensionale in fibra Scotch-Brite
    Ampiezza complessiva: 45 mm
    Motivo del punto corrispondente sulle superfici metalliche

    Descrizione:

    Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

    Proprietà:

    Modello di finitura fine, opaca
    Nessun segno di attrito
    Leggera sbavatura
    Adatta per sbavatura leggera
    Rimuovere i difetti di superficie
    Coerente
    Risultati di lavoro coerenti e riproducibili
    Superficie del pezzo uniforme senza segni di vibrazione
    Finitura uniforme
    Nessuna modifica nella geometria del pezzo
    Superficie metallica pura

    Nota:

    Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello